Beli rantai sepeda motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  2. JTC Chain (Rantai)
    Mulai

    Rp3.799.900

    JTC Chain (Rantai)
    atribut:
    • Size (inch): 3/8
    • Level: G80
    • Shape: Straight
  3. Nissa Chain Link Chain Iron Uniqlo Welding
    Mulai

    Rp3.899.900

    Nissa Chain Link Chain Iron Uniqlo Welding
    atribut:
    • Material: Steel (SWRM)
    • Wire Diameter d (mm): 6.5
    • Working Load (kN): 2.45
    • Chain Internal Dimensions (mm): 37
    • Inner Width (mm): 10
    • Overall Length (m): 30
  4. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  5. JTC Chain And Grab Hook
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC Chain And Grab Hook
    Deskripsi:
    Elbow hook.
    atribut:
    • Length (ft): 9 (270mm)
    • Level: G80
    • Size (inch): 5/16
  6. SSS Rantai SB
    Mulai

    Rp359.900

    SSS Rantai SB
    Deskripsi:
    Produk yang dikembangkan untuk "Durability" lebih, dengan teknologi 'Solid Bushing' yang digunakan pada seri SB ini mempertangguh rantai terhadap keausan karena konstruksi seamless bushing.
    atribut:
    • Color: Gold
  7. TRUSCO Plastic Chain (Rantai Plastik)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    TRUSCO Plastic Chain (Rantai Plastik)
    atribut:
    • Diameter (mm): 6
    • Length (m): 50
    • Mass (kg): 4.2
    • Material: Polyethylene (PE)
  8. KRISBOW Rantai Plastik
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Rantai Plastik
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (mm x m): 6x40
  9. SSS Rantai HSBT (Chain)
    Mulai

    Rp429.900

    SSS Rantai HSBT (Chain)
    Deskripsi:
    HSBT menggabungkan teknologi konstruksi Seamless bushing dan plat yang lebih tebal disertai dengan jenis Grease khusus sehingga grease tetap melekat pada rantai dan membuat seri HSBT ini optimal untuk motor dengan performa tinggi.
  10. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp479.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  11. SSS Rantai HSB (Chain)
    Mulai

    Rp359.900

    SSS Rantai HSB (Chain)
    Deskripsi:
    Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
Daftar Harga rantai sepeda motor Terbaru November 2026
ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
JTC Chain (Rantai)Rp3.799.900
Nissa Chain Link Chain Iron Uniqlo WeldingRp3.899.900
EK Roller Chain (Rantai)Rp279.900
DID Roller Chain (Rantai)Rp72.900
JTC Chain And Grab HookRp1.199.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900
HITACHI Chain Roll (Rantai Roda Gigi)Rp57.999.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp179.900
SSS Rantai SBRp359.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)